FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALOX 125X22 R265 P80

Flapschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:63642521040
Rubix:23176033
EAN:3564650009785
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALOX 125X22 R265 P80

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALOX 125X22 R265 P80


Sterke punten

-Aluminiumoxidekorrel zorgt voor een snelle eerste snijsnelheid
Katoenen onderlaag ondersteunt slijtage tijdens gebruik om nieuwe korrel bloot te leggen bij lage tot gemiddelde slijpdruk
Duurzame schijf voor ruw slijpen en ontbramen op koolstof, staal en zelfs hout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelaluminiumoxide
Toepassingruw slijpen; ontbramen
Korrel80
€ 4,46 excl. BTW
/ stuk
€ 5,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden