FACOM BANKHAMER STEEL HICKORY 30MM 200H.30PB

Klinkhamers 200H

Zie technische informatie
Referenties
Facom:200H.30PB
Rubix:A0068824
EAN:3148517881501
FACOM BANKHAMER STEEL HICKORY 30MM 200H.30PB
Technische samenvatting
Typeklinkhamer
Sectie30 mm
Lengte270 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BANKHAMER STEEL HICKORY 30MM 200H.30PB


De FACOM 200H bankhamer is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals in mechanica, onderhoud en bouw. Met de veiligheidssteel van hickoryhout en de kop van gehard staal biedt hij robuustheid, precisie en gebruikscomfort. De drievoudige bevestiging zorgt voor een veilige en duurzame verankering van de kop, zelfs bij intensief gebruik.

Kenmerken:
Deze hamer onderscheidt zich door de steel van hickory, bekend om zijn sterkte en trillingsabsorptie. De drievoudige veiligheidsbevestiging, bestaande uit twee stalen spieën en een houten spie, garandeert optimale stevigheid en een lange levensduur. De vierkante kop is fijn geslepen om de precisie van de slagen te behouden, terwijl het staal door inductie thermisch is gehard voor een betere weerstand tegen slijtage en schokken.

Specificaties:
• Steel: hickoryhout met hoge veiligheid
• Koptype: vierkant, geslepen afwerking
• Bevestiging: drievoudig (2 metalen spieën en 1 houten spie)
• Hardingsproces: spoelinductie
• Materiaal kop: staal

Normen:
• ISO 15601: algemene veiligheids- en prestatie-eisen voor hamers
• NF E 71-016: Franse norm die de afmetingen en kenmerken van bankhamers definieert

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Steel van hickoryhout: sterk en trillingsdempend
• Drievoudige bevestiging voor een veilige en duurzame montage
• Kop van gehard staal voor een langere levensduur
• Nauwkeurige slagen dankzij geslepen afwerking

Toepassingen

Deze bankhamer van Facom is ideaal voor algemene mechanische werkzaamheden, de bouw en het industriële onderhoud. Hij is geschikt voor klinken, paswerk en alle toepassingen die krachtige en precieze slagen vereisen. Dankzij het gebruikscomfort en de robuustheid is deze hamer geliefd bij vaklui, monteurs en gespecialiseerde arbeiders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklinkhamer
Sectie30 mm
Lengte270 mm
Gewicht470 g
Handvathickory
Lengte kop93 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,40 excl. BTW
/ stuk
15,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen