Referenties
Bahco:485
Rubix:10070974
EAN:7311518005153

Documenten
Productdetails : BAHCO LEIDEKKERSHAMER 600G 485
Leidekkershamer met antislip baan en een magnetische spijkerhouder. De steel van stalen buismateriaal ligt goed in de hand. DIN 7239, GS certificaat.
Sterke punten
•With anti-slip striking face and magnetic nail holder
Single claw•Comfortable grip with tubular steel shaft
Standards: DIN 7239, GS certification
Single claw•Comfortable grip with tubular steel shaft
Standards: DIN 7239, GS certification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 830 g |
| Type | dakwerkershamer |
| Sectie | 27 mm |
| Lengte | 318 mm |
| Gewicht | 840 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Handvat | buisvormige steelschacht; stalen handgreep |
| Lengte kop | 170 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,89 excl. BTW
/ stuk
€ 30,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
