Referenties
Gedore:ITX 34 T15xT20
Rubix:10018650
Fabrikant:6290060
EAN:4010886629000

Productdetails : GEDORE KNIEGEWRICHTSLEUTEL ITX34 - T15XT20
middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen). extra groot zwenkbereik. dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd. TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Opening | 15x20 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
