Referenties
Facom:841A.9
Rubix:10109357
EAN:3148518233576



Productdetails : FACOM SCHAAR 841A.9
De Facom 841A multifunctionele schaar is het onmisbare snijgereedschap voor veeleisende professionals. Deze schaar is ontworpen om optimale precisie en een lange levensduur te bieden en maakt zuivere sneden mogelijk in een grote verscheidenheid aan materialen.
Kenmerken:
De Facom multifunctionele schaar combineert veelzijdigheid met gebruiksgemak. De exclusieve ergonomische handgreep, speciaal ontworpen voor rechtshandigen, zorgt voor een stabiele en comfortabele grip en vermindert vermoeidheid, zelfs bij langdurig gebruik. De hoogwaardige roestvrijstalen bladen garanderen een duurzame en precieze snede, wat ideaal is voor veeleisende toepassingen. Met deze schaar kunnen eenvoudig uiteenlopende materialen worden geknipt, zoals karton, aluminium, rubber, leer en touw.
Specificaties:
• Totale lengte: 255 mm
• Lengte van de bladen: 107 mm
• Type blad: recht, schone en axiale snede
• Materiaal bladen: roestvrij staal
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal
• Geschikt voor rechtshandigen
• Nettogewicht: 210 g
• Afwerking: bi-materiaal handgrepen, gebruineerde bladen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
De Facom multifunctionele schaar combineert veelzijdigheid met gebruiksgemak. De exclusieve ergonomische handgreep, speciaal ontworpen voor rechtshandigen, zorgt voor een stabiele en comfortabele grip en vermindert vermoeidheid, zelfs bij langdurig gebruik. De hoogwaardige roestvrijstalen bladen garanderen een duurzame en precieze snede, wat ideaal is voor veeleisende toepassingen. Met deze schaar kunnen eenvoudig uiteenlopende materialen worden geknipt, zoals karton, aluminium, rubber, leer en touw.
Specificaties:
• Totale lengte: 255 mm
• Lengte van de bladen: 107 mm
• Type blad: recht, schone en axiale snede
• Materiaal bladen: roestvrij staal
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal
• Geschikt voor rechtshandigen
• Nettogewicht: 210 g
• Afwerking: bi-materiaal handgrepen, gebruineerde bladen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Precieze snede dankzij hooggeslepen roestvrijstalen bladen
• Ergonomische handgreep voor langdurig comfort
• Speciaal ontworpen voor rechtshandigen, met geoptimaliseerde grip
• Veelzijdig inzetbaar op uiteenlopende materialen
• Ergonomische handgreep voor langdurig comfort
• Speciaal ontworpen voor rechtshandigen, met geoptimaliseerde grip
• Veelzijdig inzetbaar op uiteenlopende materialen
Toepassingen
Deze schaar is geschikt voor diverse toepassingen in de bouw, het ambacht, de industrie en het onderhoud. Deze schaar knipt moeiteloos dik karton, rubber tot 3 mm, leer tot 5 mm, aluminium tot 0,2 mm, evenals touw en andere soepele materialen. Dit product is ook ideaal voor dagelijks gebruik door technici, monteurs en vaklieden die betrouwbaarheid en efficiëntie eisen van hun snijgereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 290x115x22 mm |
| Gewicht verpakking | 214 g |
| Lengte | 255 mm |
| Blad lengte | 107 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,38 excl. BTW
/ stuk
€ 40,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden