GEDORE INDUSTRIE SCHAAR VOOR LINKSHANDIGEN 180MM - 1350-18L
Industrieschaar 1350
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1350-18L
Rubix:A0210534
Fabrikant:2082314
EAN:4010886880050

Productdetails : GEDORE INDUSTRIE SCHAAR VOOR LINKSHANDIGEN 180MM - 1350-18L
• net een groot en een klein oog
• voor universeel gebruik
• handgeslepen
• nastelbaar dmv stelschroef
• fijn gepolijst koolstofstaal
• verchroomd
• uitvoering L = voor linkshandigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Lengte | 180 mm |
| Blad lengte | 80 mm |
| Materiaal | verchroomd carbonstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,65 excl. BTW
/ stuk
€ 69,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
