Referenties
Gedore:423030
Rubix:10242616
Fabrikant:4515250
EAN:4017981423304

Productdetails : GEDORE DOORLOOPSCHAAR 300MM - 423030
• rechtsknippend
• voor lange rechtdoorlopende en figuursneden
• bekken geslepen
• plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm2
• zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken
Doorloopschaar 300 mm rechtsknippend voor lange rechtdoorlopende en figuursneden bekken geslepen plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm2 zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Lengte | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,63 excl. BTW
/ stuk
€ 55,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
