Referenties
Milwaukee:4932499024
Rubix:A0839134
Fabrikant:4932499024
EAN:4058546528935

Productdetails : MILWAUKEE KNIPTANG KLEIN 4932499024
Kniptang klein
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 50 mm |
| Beklengte | 20 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Type | mini flush snijtang (kniptang klein) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,90 excl. BTW
/ stuk
€ 21,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
