Zich instellend kogellager FAG 1210-K-TVH-C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Kogelgewrichtlager 12..-K
Zie technische informatieReferenties
FAG:1210-K-TVH-C3
Rubix:03021638
Fabrikant:0389029660030
EAN:4012801159043

Productdetails : FAG 1210 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 12..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 12..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 506 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,76 excl. BTW
/ stuk
€ 84,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden