Zich instellend kogellager SKF 1224 KM/C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 120 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:1224 KM/C3
Rubix:03470027
Fabrikant:34228
EAN:7316570609264
SKF 1224 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1224 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,54x215x215 mm
Logistiek gewicht6711 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie12
Referentietoerental6300 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.100,15 excl. BTW
/ stuk
1.331,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.