Zich instellend kogellager FAG 1318-K-M-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm

Kogelgewrichtlager 13..-K

Zie technische informatie

Referenties

FAG:1318-K-M-C3
Rubix:03021776
Fabrikant:0384371550030
EAN:4012801472784
FAG 1318 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1318 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 13..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x190x190 mm
Logistiek gewicht6040 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13..-k-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr109000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 833,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.008,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.