Zich instellend kogellager FAG 2216-TVH-C3>N, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 80 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:2216-TVH-C3>N
Rubix:03022006
Fabrikant:0972599500030
EAN:4064327521170
FAG 2216 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2216 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingc3
Serie22..-tvh
Referentietoerental5400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
303,41 excl. BTW
/ stuk
367,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.