Zich instellend kogellager FAG 2222-M, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 53 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogelgewrichtlager 22

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2222-M
Rubix:03022030
Fabrikant:0190179280000
EAN:4012801479899
FAG 2222 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2222 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 22, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x200x200 mm
Logistiek gewicht7100 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental4700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr126000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.129,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.366,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.