Zich instellend kogellager FAG 2214-M>N, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 70 mm
Kogelgewrichtlager 22
Zie technische informatieReferenties
FAG:2214-M>N
Rubix:03021996
Fabrikant:3014525470000
EAN:4064328249868

Productdetails : FAG 2214 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 22, afmetingen conform DIN 630
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 44000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,08 excl. BTW
/ stuk
€ 611,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
