MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1/4 - 829162
Kogelkraan met binnen- buitendraad, messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:829162
Rubix:28460054
EAN:3660338048296

Documenten
Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1/4 - 829162
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Bedrijfsdruk | 32 bar |
| Profiel | uitwendig/inwendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden