MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1 - 829166

Kogelkraan met binnen- buitendraad, messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:829166
Rubix:28460046
EAN:3660338048333
MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1 - 829166
Technische samenvatting
Diameter (inch)1 ''
Bedrijfsdruk32 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1 - 829166


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter (inch)1 ''
Bedrijfsdruk32 bar
Profieluitwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,69 excl. BTW
/ stuk
21,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden