MECALINE KOGELAFSLUITER MESSING VERNIKKELD BI/BI PN25 1.1/4"

kogelkraan met volle doorlaat, 2 x binnendraad, messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:867807
Rubix:28461082
EAN:3660338217296
MECALINE KOGELAFSLUITER MESSING VERNIKKELD BI/BI PN25 1.1/4"
Technische samenvatting
Diameter (inch)1 1/4“ ''
Bedrijfsdruk25 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER MESSING VERNIKKELD BI/BI PN25 1.1/4"


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 25 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Diameter (inch)1 1/4“ ''
Bedrijfsdruk25 bar
Profielinwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,13 excl. BTW
/ stuk
31,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden