Referenties
Festo:VZBE-1/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15
Rubix:A0252700
Fabrikant:8089038
EAN:4052568457921

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-1/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15 8089038
VZBE-1/4-WA-63-T-2-F030& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vzbe-1/4-wa-63-t-2-f0304-v15v15 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 316,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 63 |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,80 excl. BTW
/ stuk
€ 56,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen