Referenties
Festo:VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-M-V15V15
Rubix:A0252642
Fabrikant:8097475
EAN:4052568453695

Technische samenvatting
| Type | kogelkraan vzbf-4-p1-20-d-2-f1012-m-v15v15 (8097475) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-M-V15V15 8097475
VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan vzbf-4-p1-20-d-2-f1012-m-v15v15 (8097475) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Volumestroom | 28450 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.266,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.532,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen