Groefkogellager NTN 6303LLUC3/5K, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm

Kogellager met radiaal contact

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:6303LLUC3/5K
Rubix:A0487509
EAN:4547359573312
NTN 6303 LLU/C3/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 6303 LLU/C3/5K KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit NTN groefkogellager is een betrouwbaar en veelzijdig onderdeel, ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Dankzij de robuuste constructie, verhoogde radiale speling (C3) en effectieve afdichting is het ideaal voor veeleisende omgevingen waar bescherming tegen stof en vocht essentieel is. Dit product biedt een uitstekende levensduur en vereist weinig onderhoud, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is vervaardigd uit staalplaat, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte en een goede weerstand tegen gecombineerde belastingen. De diepe loopbanen verbeteren het vermogen om axiale belastingen op te vangen, terwijl de hoge rotatiestabiliteit behouden blijft. Het is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR), wat de bescherming tegen externe verontreinigingen versterkt. De C3 interne speling bevordert de warmteafvoer en vermindert de wrijving, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Dit lager is gesmeerd met Kyodo Yushi Multemp SRL (5K), een hoogwaardig vet dat speciaal is ontwikkeld om wrijving te verminderen en optimale smering te garanderen binnen een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 150 °C.

Onderhoud:
Dankzij het afdichtingssysteem vereist dit groefkogellager slechts minimaal onderhoud. Het smeermiddel wordt langdurig behouden, waardoor het aantal onderhoudsinterventies wordt beperkt. Regelmatige inspectie wordt echter aanbevolen om eventuele afwijkingen op te sporen, met name door de temperatuur en trillingen tijdens het gebruik te meten. Periodieke controles helpen het risico op voortijdige slijtage te voorkomen en maximaliseren de levensduur van het product.

Afdichting:
Dit lager heeft afdichtingen van nitrilrubber (NBR) die een doeltreffende bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze afdichtingen behouden het smeermiddel in het lager en voorkomen dat externe deeltjes binnendringen, die de interne componenten kunnen beschadigen. Dit afdichtingssysteem is bijzonder geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen en garandeert betere prestaties op lange termijn.

Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider in lager- en mechanische oplossingen en biedt innovatieve producten die de prestaties van industriële apparatuur optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Dankzij zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.

Belangrijkste Voordelen:
- Goede weerstand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen, voor een grote bedrijfsstabiliteit;
- C3 interne speling voor hoge toerentallen met verminderde wrijving;
- Afdichtingen van nitrilrubber (NBR) bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd;
- Minimaal onderhoud dankzij het geoptimaliseerde ontwerp om het smeermiddel vast te houden en voortijdige slijtage te minimaliseren;
- Stille werking en minder trillingen voor meer efficiëntie in industriële toepassingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële sectoren waar hoge prestaties en een goede weerstand tegen verontreinigingen vereist zijn. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren en industriële pompen, waar een soepele, stille werking essentieel is. Het is ook ideaal voor ventilatoren, transportbanden en hefsystemen die in stoffige omgevingen draaien. Het presteert betrouwbaar in de voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector dankzij de verhoogde bescherming tegen corrosie. Het wordt ook toegepast in huishoudelijke apparaten, zoals airconditioners en koelkasten, waar duurzaamheid en energie-efficiëntie van belang zijn. Tot slot is het te vinden in landbouwmachines en versnellingsbakken, waar het bestand moet zijn tegen zware en veeleisende werkomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x47x14 mm
Logistiek gewicht125 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15000 N
Gewicht0,366 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen