Groefkogellager NTN 6312ZZC3/5K, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Kogellager met radiaal contact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:6312ZZC3/5K
Rubix:A0487590
EAN:4547359011395



Documenten
Productdetails : NTN 6312-2Z/C3/5K KOGELLAGER
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dankzij het robuuste ontwerp en de C3 interne speling biedt dit groefkogellager van NTN uitstekende weerstand tegen gecombineerde belastingen, terwijl het geschikt blijft voor hoge toerentallen. Het is aan beide zijden voorzien van metalen beschermplaatjes die doeltreffend beschermen tegen middelgrote verontreinigingen, waardoor een lange levensduur en weinig onderhoud gegarandeerd zijn.
Kenmerken:
Dit stalen groefkogellager biedt een hoge slijtvastheid en kan aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen weerstaan. De C3 interne speling zorgt voor lage wrijving en verbeterde warmteafvoer, wat hoge toerentallen mogelijk maakt zonder oververhitting. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes, waardoor de binnendringing van middelgrote verontreinigingen wordt beperkt en het smeermiddel binnenin efficiënt wordt gehouden. Het toegepaste smeervet, Kyodo Yushi Multemp DRL, is bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 150 °C. Dankzij het lage wrijvingsmoment presteert dit lager soepel, vermindert het slijtage en verhoogt het de energie-efficiëntie van de apparatuur waarin het is geïntegreerd.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering overbodig is en de onderhoudskosten lager zijn. De C3 speling beperkt de interne wrijving en waarborgt langdurige prestaties. Om een optimale levensduur te garanderen, is regelmatige monitoring van geluidsniveaus, trillingen en gebruikstemperatuur aanbevolen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes op de buitenring, die een effectieve barrière vormen tegen deeltjes en andere middelgrote verontreinigingen. De binnenring heeft een V-vormige groef die samen met de beschermplaatjes een labyrintafdichting vormt en zo de binnendringing van onzuiverheden beperkt. Deze constructie houdt het smeermiddel effectief vast, vermindert verliezen door wrijving en verlengt de levensduur van het product. Deze bescherming blijft echter matig in zeer vochtige omgevingen, waar een lager met rubberen afdichtingen geschikter zou zijn.
Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider in lager- en mechanische oplossingen en biedt innovatieve producten die de prestaties van industriële apparatuur optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Dankzij zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen hoge radiale en matige axiale belastingen, voor een hoge duurzaamheid;
- C3 interne speling voor hogere toerentallen met minimale wrijving;
- Effectieve afdichting tegen middelgrote verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes;
- Levensduursmering vermindert onderhoudsbehoeften en -kosten;
- Robuust ontwerp vermindert slijtage en verbetert de betrouwbaarheid van de apparatuur;
- Goede warmteafvoer, waardoor oververhitting bij langdurig gebruik wordt voorkomen.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor vele industriële toepassingen die een hoge precisie en een goede belastingscapaciteit vereisen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren en industriële pompen, waar de lage wrijving en het vermogen om hoge toerentallen te weerstaan essentieel zijn. Het is ook ideaal voor industriële ventilatoren en transportbanden, waar bescherming tegen stof en verontreinigingen van essentieel belang is. In de voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector vermindert dit lager het risico op verontreiniging en zorgt het voor een betrouwbare werking. Tot slot wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten en landbouwmachines, waar de robuustheid en het vermogen om mechanische belastingen te verdragen een lang, efficiënt gebruik garanderen.
Kenmerken:
Dit stalen groefkogellager biedt een hoge slijtvastheid en kan aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen weerstaan. De C3 interne speling zorgt voor lage wrijving en verbeterde warmteafvoer, wat hoge toerentallen mogelijk maakt zonder oververhitting. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes, waardoor de binnendringing van middelgrote verontreinigingen wordt beperkt en het smeermiddel binnenin efficiënt wordt gehouden. Het toegepaste smeervet, Kyodo Yushi Multemp DRL, is bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 150 °C. Dankzij het lage wrijvingsmoment presteert dit lager soepel, vermindert het slijtage en verhoogt het de energie-efficiëntie van de apparatuur waarin het is geïntegreerd.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering overbodig is en de onderhoudskosten lager zijn. De C3 speling beperkt de interne wrijving en waarborgt langdurige prestaties. Om een optimale levensduur te garanderen, is regelmatige monitoring van geluidsniveaus, trillingen en gebruikstemperatuur aanbevolen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes op de buitenring, die een effectieve barrière vormen tegen deeltjes en andere middelgrote verontreinigingen. De binnenring heeft een V-vormige groef die samen met de beschermplaatjes een labyrintafdichting vormt en zo de binnendringing van onzuiverheden beperkt. Deze constructie houdt het smeermiddel effectief vast, vermindert verliezen door wrijving en verlengt de levensduur van het product. Deze bescherming blijft echter matig in zeer vochtige omgevingen, waar een lager met rubberen afdichtingen geschikter zou zijn.
Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider in lager- en mechanische oplossingen en biedt innovatieve producten die de prestaties van industriële apparatuur optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Dankzij zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen hoge radiale en matige axiale belastingen, voor een hoge duurzaamheid;
- C3 interne speling voor hogere toerentallen met minimale wrijving;
- Effectieve afdichting tegen middelgrote verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes;
- Levensduursmering vermindert onderhoudsbehoeften en -kosten;
- Robuust ontwerp vermindert slijtage en verbetert de betrouwbaarheid van de apparatuur;
- Goede warmteafvoer, waardoor oververhitting bij langdurig gebruik wordt voorkomen.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor vele industriële toepassingen die een hoge precisie en een goede belastingscapaciteit vereisen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren en industriële pompen, waar de lage wrijving en het vermogen om hoge toerentallen te weerstaan essentieel zijn. Het is ook ideaal voor industriële ventilatoren en transportbanden, waar bescherming tegen stof en verontreinigingen van essentieel belang is. In de voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector vermindert dit lager het risico op verontreiniging en zorgt het voor een betrouwbare werking. Tot slot wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten en landbouwmachines, waar de robuustheid en het vermogen om mechanische belastingen te verdragen een lang, efficiënt gebruik garanderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x130x31 mm |
| Logistiek gewicht | 1730 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,10 excl. BTW
/ stuk
€ 49,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen