Groefkogellager FAG 6315-M-C4, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm

63..

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6315-M-C4
Rubix:A0693022
Fabrikant:0191110530040
EAN:4012801280709
FAG 6315 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6315 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3668 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..
Kokermessing
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821010
€ 542,76 excl. BTW
/ stuk
€ 656,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen