Groefkogellager NTN 6309ZZCM/5K, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Kogellager met radiaal contact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:6309ZZCM/5K
Rubix:03139165
EAN:4547359005608



Documenten
Productdetails : NTN 6309-2Z/CM/5K KOGELLAGER
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen. Dankzij de robuuste constructie en het efficiënte afsluitingssysteem garandeert het een doeltreffende krachtoverbrenging met minimale wrijving.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van een binnenring en een buitenring met diepe loopbanen en ondersteunt effectief gecombineerde belastingen. De constructie van staalplaat bevat metalen beschermplaatjes (ZZ) die bescherming bieden tegen stof en verontreinigingen. De CM interne radiale speling, met beperkte toleranties, zorgt voor optimale stabiliteit en een goed evenwicht tussen soepelheid en belastingsweerstand. Deze speling maakt het bovendien mogelijk om temperatuurschommelingen op te vangen zonder afbreuk te doen aan de precisie van het lager. Het is gesmeerd met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet, is uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en is biologisch beter afbreekbaar, wat een langere levensduur garandeert. De lage wrijvingsweerstand beperkt energieverliezen en zorgt voor een soepele, efficiënte rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Het lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering overbodig is en de onderhoudskosten beperkt blijven. Periodieke inspecties zijn echter essentieel om geluidsniveaus, temperatuur en trillingen te monitoren. Een regelmatige controle van de uitlijning helpt bij het voorkomen van een kortere levensduur van het lager.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een doeltreffende barrière vormen tegen vaste verontreinigingen en het smeermiddel in het lager houden. De labyrintafdichting beperkt het binnendringen van deeltjes en voorkomt vetverspreiding. Deze constructie biedt een goede bescherming tegen vaste stoffen, maar slechts een matige weerstand tegen vocht, waardoor extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn in vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldspeler in de productie van lagers en krachtoverbrengingsoplossingen. Het merk werd opgericht in 1918 en onderscheidt zich door zijn technologische innovaties en toewijding aan kwaliteit. NTN is aanwezig op 5 continenten en ontwikkelt robuuste, hoogwaardige producten die voldoen aan de eisen van de luchtvaart, de auto-industrie en de maakindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Effectieve afsluiting tegen vaste verontreinigingen.
- Lage wrijving voor soepele, nauwkeurige rotatie.
- Levensduursmering verlaagt de onderhoudskosten.
- Hoogwaardige materialen voor een lange levensduur.
- Geschikt voor hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in vele industriële sectoren, waaronder:
- Transportbanden en hefapparatuur: garandeert een soepele werking en een optimaal beheer van de belastingen.
- Landbouwmachines: in tractoren en maaidorsers is het bestand tegen zware werkomstandigheden.
- Werktuigmachines: toegepast in frees- en boormachines om een hoge precisie en grote betrouwbaarheid te garanderen.
- Industriële versnellingsbakken: speelt een essentiële rol in efficiënte krachtoverbrenging.
- De auto-industrie: draagt bij aan de soepele werking van versnellingsbakken, stuursystemen en elektromotoren.
- Huishoudelijke apparaten: is te vinden in wasmachines en ventilatoren, waar het zorgt voor prestaties en duurzaamheid met minimaal onderhoud.
- Tractiemotoren: maakt een efficiënte, betrouwbare overbrenging van beweging mogelijk in verschillende soorten voertuigen.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van een binnenring en een buitenring met diepe loopbanen en ondersteunt effectief gecombineerde belastingen. De constructie van staalplaat bevat metalen beschermplaatjes (ZZ) die bescherming bieden tegen stof en verontreinigingen. De CM interne radiale speling, met beperkte toleranties, zorgt voor optimale stabiliteit en een goed evenwicht tussen soepelheid en belastingsweerstand. Deze speling maakt het bovendien mogelijk om temperatuurschommelingen op te vangen zonder afbreuk te doen aan de precisie van het lager. Het is gesmeerd met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet, is uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en is biologisch beter afbreekbaar, wat een langere levensduur garandeert. De lage wrijvingsweerstand beperkt energieverliezen en zorgt voor een soepele, efficiënte rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Het lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering overbodig is en de onderhoudskosten beperkt blijven. Periodieke inspecties zijn echter essentieel om geluidsniveaus, temperatuur en trillingen te monitoren. Een regelmatige controle van de uitlijning helpt bij het voorkomen van een kortere levensduur van het lager.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een doeltreffende barrière vormen tegen vaste verontreinigingen en het smeermiddel in het lager houden. De labyrintafdichting beperkt het binnendringen van deeltjes en voorkomt vetverspreiding. Deze constructie biedt een goede bescherming tegen vaste stoffen, maar slechts een matige weerstand tegen vocht, waardoor extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn in vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldspeler in de productie van lagers en krachtoverbrengingsoplossingen. Het merk werd opgericht in 1918 en onderscheidt zich door zijn technologische innovaties en toewijding aan kwaliteit. NTN is aanwezig op 5 continenten en ontwikkelt robuuste, hoogwaardige producten die voldoen aan de eisen van de luchtvaart, de auto-industrie en de maakindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Effectieve afsluiting tegen vaste verontreinigingen.
- Lage wrijving voor soepele, nauwkeurige rotatie.
- Levensduursmering verlaagt de onderhoudskosten.
- Hoogwaardige materialen voor een lange levensduur.
- Geschikt voor hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in vele industriële sectoren, waaronder:
- Transportbanden en hefapparatuur: garandeert een soepele werking en een optimaal beheer van de belastingen.
- Landbouwmachines: in tractoren en maaidorsers is het bestand tegen zware werkomstandigheden.
- Werktuigmachines: toegepast in frees- en boormachines om een hoge precisie en grote betrouwbaarheid te garanderen.
- Industriële versnellingsbakken: speelt een essentiële rol in efficiënte krachtoverbrenging.
- De auto-industrie: draagt bij aan de soepele werking van versnellingsbakken, stuursystemen en elektromotoren.
- Huishoudelijke apparaten: is te vinden in wasmachines en ventilatoren, waar het zorgt voor prestaties en duurzaamheid met minimaal onderhoud.
- Tractiemotoren: maakt een efficiënte, betrouwbare overbrenging van beweging mogelijk in verschillende soorten voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115x115x30 mm |
| Logistiek gewicht | 707 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cm |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58500 N |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,46 excl. BTW
/ stuk
€ 23,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen