Groefkogellager SKF 62/22/23, Buitendiameter: 50 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 23 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:62/22/23
Rubix:03471513
Fabrikant:83806
EAN:7316571126418

Productdetails : SKF 62/22/23 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt een robuuste oplossing voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het is ideaal voor schone, gecontroleerde omgevingen en is eenvoudig te monteren en te onderhouden. Het open ontwerp vermindert wrijving en zorgt voor een soepele rotatie in toepassingen die koeling of directe toegang tot componenten vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft een standaard radiale interne speling (CN). Deze speling zorgt voor soepele prestaties en biedt een goede balans tussen weerstand tegen trillingen en stijfheid, wat resulteert in gematigde geluidsniveaus. Het ontwerp zonder afdichtingen garandeert een lage wrijving, waardoor hoge toerentallen en een geoptimaliseerde energie-efficiëntie mogelijk zijn. Dit lager, dat geschikt is voor omgevingen met weinig verontreiniging, bevordert een soepele en betrouwbare rotatie, met een balans tussen draagvermogen en lage wrijving, voor hoge prestaties in industriële standaardtoepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen en heeft dus regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven presteren. Regelmatige smering is essentieel om voortijdige slijtage te voorkomen. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel, geschikt voor de bedrijfsomstandigheden, wordt sterk aanbevolen om de levensduur van het product te verlengen. Regelmatige geluids- en temperatuurcontroles helpen om storingen op te sporen en de werking te optimaliseren.
Afdichting:
De afwezigheid van afdichting maakt dit kogellager vatbaar voor externe verontreinigende stoffen, waardoor het geschikt is voor schone, gecontroleerde omgevingen. Bij gebrek aan bescherming tegen stof en vloeistoffen moet dit product regelmatig gesmeerd worden om eventuele verliezen te compenseren. Het open ontwerp zorgt echter voor gemakkelijke toegang voor onderhoud, maar het is wel essentieel om het lager te gebruiken in toepassingen met een laag risico op verontreiniging.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lageroplossingen en smeersystemen. Het Zweedse merk is aanwezig in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn inzet voor de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve producten voor uiteenlopende sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart en hernieuwbare energie.
Voordelen:
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Open ontwerp voor soepele rotatie en eenvoudig onderhoud.
• Lage wrijving voor hogere snelheid en energie-efficiëntie.
• Kooi van staalplaat die goede weerstand biedt voor constante belastingen.
• Geschikt voor omgevingen met weinig verontreiniging voor langdurige betrouwbaarheid.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gebruik in transportbandsystemen, transmissiemechanismen en hefapparatuur in schone omgevingen. Het wordt ook gebruikt in katrollen, geleiderollen en textielmachines, waar het vermogen om radiale belastingen te ondersteunen en de lage wrijving belangrijke voordelen zijn. Het is perfect voor installaties die directe koeling of eenvoudige toegang tot interne componenten vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft een standaard radiale interne speling (CN). Deze speling zorgt voor soepele prestaties en biedt een goede balans tussen weerstand tegen trillingen en stijfheid, wat resulteert in gematigde geluidsniveaus. Het ontwerp zonder afdichtingen garandeert een lage wrijving, waardoor hoge toerentallen en een geoptimaliseerde energie-efficiëntie mogelijk zijn. Dit lager, dat geschikt is voor omgevingen met weinig verontreiniging, bevordert een soepele en betrouwbare rotatie, met een balans tussen draagvermogen en lage wrijving, voor hoge prestaties in industriële standaardtoepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen en heeft dus regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven presteren. Regelmatige smering is essentieel om voortijdige slijtage te voorkomen. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel, geschikt voor de bedrijfsomstandigheden, wordt sterk aanbevolen om de levensduur van het product te verlengen. Regelmatige geluids- en temperatuurcontroles helpen om storingen op te sporen en de werking te optimaliseren.
Afdichting:
De afwezigheid van afdichting maakt dit kogellager vatbaar voor externe verontreinigende stoffen, waardoor het geschikt is voor schone, gecontroleerde omgevingen. Bij gebrek aan bescherming tegen stof en vloeistoffen moet dit product regelmatig gesmeerd worden om eventuele verliezen te compenseren. Het open ontwerp zorgt echter voor gemakkelijke toegang voor onderhoud, maar het is wel essentieel om het lager te gebruiken in toepassingen met een laag risico op verontreiniging.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lageroplossingen en smeersystemen. Het Zweedse merk is aanwezig in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn inzet voor de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve producten voor uiteenlopende sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart en hernieuwbare energie.
Voordelen:
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Open ontwerp voor soepele rotatie en eenvoudig onderhoud.
• Lage wrijving voor hogere snelheid en energie-efficiëntie.
• Kooi van staalplaat die goede weerstand biedt voor constante belastingen.
• Geschikt voor omgevingen met weinig verontreiniging voor langdurige betrouwbaarheid.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gebruik in transportbandsystemen, transmissiemechanismen en hefapparatuur in schone omgevingen. Het wordt ook gebruikt in katrollen, geleiderollen en textielmachines, waar het vermogen om radiale belastingen te ondersteunen en de lage wrijving belangrijke voordelen zijn. Het is perfect voor installaties die directe koeling of eenvoudige toegang tot interne componenten vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 111,5 g |
| Binnendiameter | 23 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,38 excl. BTW
/ stuk
€ 28,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen