Referenties
Bahco:4521N-C
Rubix:10082446
EAN:7314151837754

Productdetails : BAHCO KOGELLAGER BINNENTREKKER 13-17 4521N-C
Kogellagerbinnentrekkers. Uitvoering: staalgrijs. Materiaal: SPECIAALSTAAL. De schacht van de trekker heeft meerdere gleuven (1-4), waardoor een uniforme spreiding op het oppervlak en een veilig verwijderen van de kogellager mogelijk is. Voor het trekken van kogellagers uit behuizingen, buitenringen, bussen en pakkingsringen.
Sterke punten
•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | voor het uittrekken van kogellagers (maatbereik 13-17 mm). |
| Diameter | 17 mm |
| Type | kogellager binentrekker (kogellager trekker) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,59 excl. BTW
/ stuk
€ 62,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
