Referenties
SKF:TMHP 50/320X
Rubix:03102076
EAN:7316570141023


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 310 mm |
| Uitwendige capaciteit | 506 mm |
Documenten
Productdetails : SKF TMHP 50/320 X 3-ARMIGE TREKKER HYDRAULISCH
De SKF hydraulisch ondersteunde zware kaken-trekker TMHP 50/320X is een krachtige trekker voor het demonteren van grote lagers en componenten. De zelfcentrerende trekker, het unieke pantograafsysteem en de bedieningsopties maken de trekker veilig en gemakkelijk in gebruik. De combinatie van een spindel en een hydraulische cilinder maakt het mogelijk de trekker snel te plaatsen. De SKF TMHP 50/320X wordt geleverd zonder hydraulische pomp en maakt het gebruik van eigen apparatuur mogelijk.
Sterke punten
•Hoge trekkrachten kunnen gemakkelijk en veilig worden uitgeoefend met de zelfcentrerende trekker
Eenvoudig verstelbare werklengte dankzij de combinatie van spindel en hydraulische cilinder
Het unieke pantograafsysteem zorgt voor uitzonderlijke grip en helpt verkeerde uitlijning tijdens de bediening te compenseren
Eenvoudige bediening met hefhandgreep en oogbout
Eenvoudig verstelbare werklengte dankzij de combinatie van spindel en hydraulische cilinder
Het unieke pantograafsysteem zorgt voor uitzonderlijke grip en helpt verkeerde uitlijning tijdens de bediening te compenseren
Eenvoudige bediening met hefhandgreep en oogbout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 310 mm |
| Uitwendige capaciteit | 506 mm |
| Diepte | 663 mm |
| Extractievermogen | 51 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.490,33 excl. BTW
/ stuk
€ 10.273,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen