Referenties
Bahco:4614-1/B
Rubix:A0772517
EAN:7314150225101
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4614-1 4614-1/B
Trekkers met 2 kruiselingse armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, inductie gehard en slijtvaste spindel. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Toepassing: door de schaarwerking worden de armen tijdens het vastdraaien vaster tegen het te demonteren werkstuk geperst. De armen zijn klauwvormig spits gefreesd, speciaal geschikt voor gebruik in nauwe tussenruimten. 4614-1 speciaal voor ankerlagers van dynamo s. 4614/B: reserve klauw. 4614K: Paar reserve armen. 4543-4532/S: reserve spindel. 4543-3/S: reserve spindel voor 4614-1 (M10x105, SW12, 60 g). 4532-OAB/S: reserve spindel voor 4614-2 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g).
Sterke punten
•Made of special steel
Induction hardened and wear-resistant spindle
Application: Due to shearing action, the arm's clamping force is increased when pulling
Claws are narrow and pointed at one end which makes this puller well suited for work in confined spaces
4614-1 Suits for armature bearings on three-phase current generators
4614/B Spare body
4614K Pair of spare arms
4543-3/S Spare spindle
4532-OAB/S Spare spindle
Induction hardened and wear-resistant spindle
Application: Due to shearing action, the arm's clamping force is increased when pulling
Claws are narrow and pointed at one end which makes this puller well suited for work in confined spaces
4614-1 Suits for armature bearings on three-phase current generators
4614/B Spare body
4614K Pair of spare arms
4543-3/S Spare spindle
4532-OAB/S Spare spindle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,35 excl. BTW
/ stuk
€ 31,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

