Groefkogellager akn 6319-2Z/C3/SQ77, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6319-2Z/C3/SQ77
Rubix:03434170

Productdetails : AKN 6319-2Z/C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Akn 6319-2z/c3/sq77 kogellager stroomgeisoleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.089,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.318,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
