SNR UCT 210 SPANLAGERBLOK

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCT210
Rubix:A0485954
Fabrikant:UCT.210
EAN:3413529511556
SNR UCT 210 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCT 210 SPANLAGERBLOK


Grijs gegoten behuizing, radiaalinzetkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger. Zelfuitlijnende lagereenheden met verschillende bevestigingsopties en behuizingen van gegoten, roestvrij staal of kunststof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Typekogellagereenheid
Totale breedte lager83 mm
Lengte149 mm
Serieuct200
Binnenbreedte37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht2,5 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,78 excl. BTW
/ stuk
82,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen