Referenties
INA:PHUSE35-XL
Rubix:03121790
Fabrikant:0946130360000
EAN:4054372514388


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | gietijzer;staalplaat |
Documenten
Productdetails : INA PHUSE 35 XL SPANLAGERBLOK
PHUSE opneem eenheden, gietijzeren en plaatstaal behuizingen, radiale insert lager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | gietijzer;staalplaat |
| Type | spanbehuizing |
| Totale breedte lager | 103 mm |
| Lengte | 187 mm |
| Serie | phuse..-xl |
| Binnenbreedte | 39 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 103 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,51 excl. BTW
/ stuk
€ 165,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden