Referenties
INA:THE40-XL
Rubix:03120542
Fabrikant:0008570410000
EAN:4012802798852


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 135 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA THE 40 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden THE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | spanbehuizing |
| Totale breedte lager | 56,5 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | the..-xl |
| Binnenbreedte | 100 mm |
| Smering | aansluitschroefdraad voor smering (m6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Gewicht | 1,71 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,04 excl. BTW
/ stuk
€ 156,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen