Referenties
NTN:UCT210-30D1
Rubix:A0488208
EAN:4547359010039




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : NTN UCT 210-30 D1 SPANLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Spanplaat-eenheid, geleidingsgroeven aan beide zijden, nasmeerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 655x271x90 mm |
| Logistiek gewicht | 11600 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 164 mm |
| Serie | uct200 |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 0 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,52 excl. BTW
/ stuk
€ 357,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen