Groefkogellager NTN 6001JRXCM, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6001JRXCM
Rubix:A0483586
EAN:4547359003598
NTN 6001 CM KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6001 CM KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of afdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,37 excl. BTW
/ stuk
2,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen