Groefkogellager SKF 6212-ZNBR/C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6212-ZNBR/C3
Rubix:03801865
Fabrikant:84590
EAN:7316571369556
SKF 6212 ZNBR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6212 ZNBR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht785 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie62
Referentietoerental13000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55300 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 59,79 excl. BTW
/ stuk
€ 72,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen