Groefkogellager NTN 6020ZZCM/5K, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6020ZZCM/5K
Rubix:A0484080
EAN:4547359004366
NTN 6020-2Z/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6020-2Z/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,93 excl. BTW
/ stuk
94,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen