Groefkogellager Timken 6026, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 130 mm
6026
Zie technische informatieReferenties
Timken:6026
Rubix:A0059275
Fabrikant:100269724
EAN:0053893722481




Productdetails : TIMKEN 6026 KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 208,788x208,788x37,338 mm |
| Gewicht verpakking | 3267,2 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6026 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 96800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 105000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,14 excl. BTW
/ stuk
€ 415,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen