Groefkogellager NTN 6314ZZCM/5K, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6314ZZCM/5K
Rubix:A0484065
EAN:4547359005806



Productdetails : NTN 6314-2Z/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,93 excl. BTW
/ stuk
€ 97,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen