Groefkogellager akn 6328 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 62 mm | Binnendiameter: 140 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6328 M/C3/SQ771
Rubix:03434215

Productdetails : AKN 6328 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.482,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3.003,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
