Groefkogellager FAG 6214-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm

Kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6214-M-J20AA-C3
Rubix:03029959
Fabrikant:0390134560030
EAN:4054369381160
FAG 6214 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6214-M-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen voor gebruik in elektromotoren, de luchtvaartindustrie, werktuigmachines, enz. Dankzij de messing kooi en isolerende keramische coating biedt het een verhoogde duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen zwerfstromen, wat ideaal is voor industriële en elektrische toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een messing kooi, wat zorgt voor uitstekende stabiliteit onder belasting en een hoge weerstand tegen schokken en trillingen. Het open ontwerp zorgt voor efficiënte koeling en beschikt over een C3 radiale interne speling, waardoor het geschikt is voor hoge toerentallen en thermische uitzetting. De keramische oxidecoating, aangebracht via plasmaspuiten en afgedicht met een synthetische hars, maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid. Deze isolatie voorkomt dat zwerfstromen door het lager lopen.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is open, wat betekent dat het geen afdichtingssysteem heeft en blootgesteld is aan externe verontreinigingen. Dit ontwerp vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud, waardoor het geschikt is voor omgevingen met weinig verontreiniging en systemen die optimale koeling of directe toegang tot componenten vereisen.

Afdichting:
Dit lager is niet afgedicht en is daardoor blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en vocht. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud en de koeling, maar vereist regelmatige smering.

Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in de productie van lagers en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste marktleider in de industrie en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de strengste eisen in de meest uiteenlopende industriële sectoren.

Belangrijkste Voordelen:
- Elektrische isolatie dankzij keramische coating, wat ideaal is voor motoren en generatoren.
- Uitstekende thermische weerstand, geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen.
- Robuustheid en stabiliteit onder belasting dankzij de messing kooi.
- Geoptimaliseerde warmteafvoer voor betere prestaties bij hoge toerentallen.

Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder:
- Elektromotoren en generatoren: bescherming tegen zwerfstromen.
- De luchtvaartindustrie: toepassingen met hoge toerentallen en hoge temperaturen.
- Werktuigmachines en transmissiesystemen: verminderde wrijving en geoptimaliseerde levensduur.
- De voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector: omgevingen met hoge vochtigheid en corrosie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1280 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokermessing
€ 760,73 excl. BTW
/ stuk
€ 920,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen