Groefkogellager NTN 6003LLBCM/5K, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
NTN:6003LLBCM/5K
Rubix:A0299544
EAN:4547359003659



Productdetails : NTN 6003 LLB/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,22 excl. BTW
/ stuk
€ 6,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen