Groefkogellager SKF E2.6205-2RSH/C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:E2.6205-2RSH/C3
Rubix:03477224
Fabrikant:533234
EAN:7316575577315
SKF E2.6205-2RSH/C3 ENERGY EFFICIENT BALL BEARING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF E2.6205-2RSH/C3 ENERGY EFFICIENT BALL BEARING AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,6 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Seriee2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 20,94 excl. BTW
/ stuk
€ 25,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen