Groefkogellager NTN 6021CM, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 105 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
NTN:6021CM
Rubix:A0404605
EAN:4547359336962



Productdetails : NTN 6021 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,72 excl. BTW
/ stuk
€ 101,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
