Groefkogellager NTN 6210ZZCM/5K, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepe groefkogellagers, enkele rij

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6210ZZCM/5K
Rubix:A0485555
Fabrikant:6210ZZCM/5K
EAN:4547359004809
NTN 6210-2Z/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6210-2Z/CM/5K KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van NTN is ontworpen om een optimale combinatie van weerstand en prestaties te bieden. Het garandeert een soepele, precieze werking en kan zowel radiale als axiale belastingen ondersteunen. Het afdichtingssysteem met metalen beschermplaatjes biedt een doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt. Dit lager is levenslang voorgesmeerd, waardoor er minder onderhoud nodig is en het lang blijft presteren.

Kenmerken:
Dit kogellager is ontworpen met hoge-precisie stalen ringen en diepe loopbanen om een gelijkmatige verdeling van de belastingen te garanderen. Het verdraagt hoge radiale en matige axiale belastingen in beide richtingen en biedt stabiliteit in uiteenlopende gebruiksomstandigheden. De standaard radiale speling combineert een soepele rotatie met precisie. Dit lager is geschikt voor hoge toerentallen en zorgt voor een optimale efficiëntie in diverse industriële toepassingen. De metalen beschermplaatjes beperken het binnendringen van verontreinigingen en houden het Kyodo Yushi Multemp DRL-smeermiddel effectief vast. Dit hoogwaardige vet biedt uitstekende weerstand tegen temperaturen van -40 tot 150 °C en is voor meer dan 60% biologisch afbreekbaar binnen 28 dagen, wat langdurige smering, effectieve bescherming tegen slijtage en een beperkte milieu-impact garandeert.

Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering overbodig is en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt. Dit vermindert bovendien machinestilstandtijden en verhoogt de productiviteit. Om een langere levensduur van het lager te bevorderen, worden regelmatige inspecties aanbevolen om de eventuele aanwezigheid van abnormale trillingen of vreemde geluiden te controleren.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die doeltreffend beschermen tegen vaste verontreinigingen en spatten van vloeistoffen. Het afdichtingssysteem met nauwe passing behoudt de kwaliteit van het smeermiddel en beperkt verliezen door wrijving, wat bijdraagt aan een lange levensduur. Deze bescherming blijft echter matig in zeer vochtige omgevingen, waar extra voorzorgsmaatregelen nodig kunnen zijn om corrosie te voorkomen.

Merkinformatie:
NTN is een wereldleider in lager- en mechanische oplossingen, en staat bekend om zijn technische expertise en innovatievermogen. De groep is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren, wat het mogelijk maakt voor het bedrijf om dicht bij de klant te zijn. NTN ontwerpt uiterst nauwkeurige oplossingen voor verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, de auto-industrie, de energiesector en de zware industrie, waarbij prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen;
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes;
- Soepele werking met standaard radiale speling voor optimale balans tussen precisie en flexibiliteit;
- Levensduursmering beperkt onderhoudskosten en stilstandtijden;
- Kan op hoge toerentallen werken zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor verschillende industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in transportbanden en hefapparatuur, waar het zorgt voor een soepel beheer van bewegende belastingen. Het wordt ook toegepast in landbouwmachines en bouwapparatuur, waar het bestand is tegen veeleisende werkomstandigheden. In de auto-industrie is het ideaal voor versnellingsbakken en stuursystemen en zorgt het voor een betrouwbare rotatie. In werktuigmachines zoals frees- en boormachines biedt het stabiliteit en duurzaamheid. Tot slot is het ook te vinden in industriële versnellingsbakken en huishoudelijke apparaten, waar het een optimale levensduur en efficiëntie garandeert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x20 mm
Logistiek gewicht472 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcm
Serie6200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 15,27 excl. BTW
/ stuk
€ 18,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen