Groefkogellager NTN 6220ZZCM/5K, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm

Kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6220ZZCM/5K
Rubix:A0484072
EAN:4547359005202
NTN 6220-2Z/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6220-2Z/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,26 excl. BTW
/ stuk
153,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen