Groefkogellager FAG 6207-C>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6207-C
FAG:6207-C>V
Rubix:03016320
Fabrikant:3014706420000
EAN:4064328270176

Productdetails : FAG 6207 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,67 excl. BTW
/ stuk
€ 22,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden