SKF SYWK 35 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYWK 35 YTA
Rubix:03476050
Fabrikant:445793
EAN:07316574944378
SKF SYWK 35 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten133 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYWK 35 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x167x35 mm
Logistiek gewicht737 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten133 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter46,1 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte93 mm
Lengte164 mm
Seriesywk
Gewicht0,72 kg
Aantal gaten2
Breedte45 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,93 excl. BTW
/ stuk
106,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen