NSK UCP 208 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatie

Referenties

NSK:UCP208D1
Rubix:03498778
Fabrikant:UCP208D1 N
EAN:00029176544576
NSK UCP 208 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCP 208 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND


Kussenblok NSK

Toepassingen

Normale technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter137 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvormvoet met twee bouten
Hoogte98 mm
Lengte184 mm
Afdichtingcontact seal with flinger
Smeringhervetbaar
Serieucp2
Gewicht2,1 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Breedte184 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 102,54 excl. BTW
/ stuk
€ 124,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden