Referenties
INA:RSAO90-XL
Rubix:03120726
Fabrikant:0008839720000
EAN:4064327885913


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 340 mm |
| Ashoogte | 130 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSAO 90 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RSAO, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 340 mm |
| Ashoogte | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 120 mm |
| Buitendiameter | 132 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 28 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 410 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151000 N |
| Breedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.163,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.408,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen