SKF P2BTC 20M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BTC 20M-TPZM
Rubix:03078834
EAN:07316577847713
SKF P2BTC 20M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten51 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BTC 20M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten51 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter47 mm
Hoogte64,6 mm
Lengte75 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Breedte31 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,92 excl. BTW
/ stuk
124,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden