SKF P2BC 35M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BC 35M-TPZM
Rubix:03078820
EAN:07316577857989
SKF P2BC 35M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BC 35M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalbearing staal
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter72 mm
Hoogte93,6 mm
Lengte169 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Breedte42,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
165,81 excl. BTW
/ stuk
200,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen